Menu

Werkzeuggurt

von Stihl   |   mehr Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Drucken
Extrem robuster Werkzeuggurt aus Rindvollleder in schwarz zum Tragen von Werkzeugtaschen.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem robust und lange haltbar
  • schließt mit Doppeldorn

Technische Daten
  • Breite
4 cm
  • Länge
125 cm
  • Stärke
ca. 3 mm

Downloads

Für Sie interessant

Spielzeugsäge | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Spielzeugsäge

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Batteriebetriebene Spielzeugsäge lässt nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Die bewegliche Kette und das Motorsägen-Geräusch machen das Spiel noch realistischer.

Teleskopschaft für Raupenschere | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Teleskopschaft für Raupenschere

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Teleskopschaft bestehend aus einem zweiteiligen, starken Aluminiumrohr für die Raupenschere.

Forstmaßband | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Forstmaßband

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Selbstaufrollendes Forstmaßband im robusten Metallgehäuse.

Laser 2-in-1 | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Laser 2-in-1

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem.

Halter für Laser 2-in-1 | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Halter für Laser 2-in-1

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Original Motorsägenhalter für Laser 2-in-1.

Griffschale | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Griffschale

Stihl | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge

Diverses Ersatzteil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken