Menu

Tauchpumpe MULTI-Inox 400

von Bergin   |   mehr Wasserpumpen, Dieselpumpen

Drucken
Rostfreie Tauchpumpe für die Förderung von sauberem Wasser. Besonders geeignet zum Entleeren von überfluteten Räumen und Wasserbehältern.
Vorteile/Ausführungen
  • doppelter Wellendichtring
  • eingebauter Thermo-Überlastungsschutz und Anlaufkondensator

Technische Daten
  • Fördertemperatur max.
+40 °C

Material
  • Gehäuseverschraubung, Welle
Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Schmutzwasserpumpe SW PRO | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Schmutzwasserpumpe SW PRO

Bergin | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Rostfreie Wasserpumpe für die Förderung von Schmutzwasser. Besonders geeignet zum Entleeren von überfluteten Räumen und Wasserbehältern.

Tauchpumpe T 6L | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 6L

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).

Tauchpumpe T 8 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 8

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).

Tauchpumpe T 12 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 12

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 1.300 l/min, bis 20 m).

Tauchpumpe T 20 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 20

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).

Tauchpumpe SPT P 315 W | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 315 W

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Tauchpumpe SPT P 322 D | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 322 D

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Tauchpumpe SPT P 437 D | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 437 D

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Tauchpumpe SPT P 675 D | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 675 D

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Kellerentwässerungspumpe | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Kellerentwässerungspumpe

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Schmutzwasserpumpe mit Kugelschwimmschalter zum Abpumpen von Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Allzweckpumpe Mast NP 12 B | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Allzweckpumpe Mast NP 12 B

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Robuste, wartungsfreie und selbstansaugende Kreiselpumpe mit Benzinmotor für den Einsatz mit Schmutzwasser, Heizöl EL und Dieselkraftstoff.

Schlammtauchpumpe ECM 100 VS | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Schlammtauchpumpe ECM 100 VS

Speroni Water Pumps | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Robuste und zuverlässige Profi-Tauchpumpe für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und die Förderung von grobem Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld. Für mobilen und stationären Einsatz geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken