von Mast Pumpen | mehr Wasserpumpen, Dieselpumpen
| 2.800 min-1 |
| 3,8 A |
| H 07 RN-F4G 1,5 (20 m) |
| CEE 16 A Ein/Aus-Schalter 5-polig IP45, Drehfelderkennung und Phasenwender |
| B |
| ≤20 m |
| ≤60 °C |
| ≤1,1 kg/dm3 |
| 5–8 |
| 19 x 23 x 50 cm |
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit STORZ-Kupplungen. Geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
Bergin | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Rostfreie Wasserpumpe für die Förderung von Schmutzwasser. Besonders geeignet zum Entleeren von überfluteten Räumen und Wasserbehältern.
Bergin | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Rostfreie Tauchpumpe für die Förderung von sauberem Wasser. Besonders geeignet zum Entleeren von überfluteten Räumen und Wasserbehältern.
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 1.300 l/min, bis 20 m).
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Wartungsfreie, trockenlaufsichere Schmutzwasserpumpe mit Kugelschwimmschalter zum Abpumpen von Schmutzwasser mit Feststoffanteil.
Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen
Robuste, wartungsfreie und selbstansaugende Kreiselpumpe mit Benzinmotor für den Einsatz mit Schmutzwasser, Heizöl EL und Dieselkraftstoff.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!