Menu

Blindniet-Setzgerät AccuBird®

von Gesipa   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm Alu und bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindnieten bis Ø 6 mm Alu.
Einsatzbereich
  • BULB-TITE®-Blindnieten bis 6,3 mm Alu und Stahl
  • G-Bulb-Blindnieten bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3 mm)

Vorteile/Ausführungen
  • Auto-Reverse-Funktion stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition
  • hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
  • elektronische Steuerung
  • elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz
  • hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindebetrieb mit hohem Wirkungsgrad

Technische Daten
  • Gewicht
2 kg
  • Gerätehub
20 mm
  • Antrieb
Gleichstrommotor 14,4 V
  • Setzkraft
10.000 N

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken