Menu

Akku-Nagler DCN692N – Basic

von DeWalt   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Der DeWalt Akku-Nagler DCN692N kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.
Vorteile/Ausführungen
  • keine hohen Betriebskosten durch teure Gaskartuschen
  • keine Ausfallzeiten durch zeitaufwendige Reinigungsarbeiten
  • pro Akkuladung ca. 750 Nägel (bei 90 mm) bzw. 1.250 Nägel (bei 50–70 mm)

Technische Daten
  • Akku
18,0 V
  • Einschlagenergie
105 J
  • Nageltyp
Rundkopf aussenmittig oder D-Kopf jeweils papier- oder drahtgebunden
  • Nagellänge Weichholz/Hartholz
50–90/50–63 mm
  • Nageldurchmesser
2,8 gerillt
3,3 glatt
  • Magazinkapazität
55 Nägel
  • Magazinwinkel
30–34 °
  • Art der Auslösesicherung
Kontaktauslösung

Lieferumfang
Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken