Komfortable Säge mit innovativer SawStop-Technologie für mehr Sicherheit beim Sägen.
Einsatzbereich
Kappschnitte bis zu einer Breite von 820 mit Schiebetisch, bei 20 mm Schnitttiefe
Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 80 mm und einer Breite von 600 mm mit Verbreiterung
Winkelschnitte von –2 bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
Vorteile/Ausführungen
sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie für mehr Sicherheit beim Sägen von nichtleitenden Materialien, bei Bedarf kann die SawStop-Technologie auch deaktiviert werden
variables Arbeiten bis 80 mm Schnitthöhe und erweiterbare Arbeitsfläche in Länge und Breite sowie mehr Flexibilität dank Winkelanschlag
weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links
Absaughaube mit Cleantec Absaugmuffe für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück
seitlich angebrachte Werkzeuggarage bietet optimalen Stauraum für Sägeblatt, Patrone und Schiebestock
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.