Komfortable und sichere Tauchsäge mit wartungsfreiem und sehr leistungsstarkem Motor, mit einzigartigem KickbackStop-Schutz, Führungsschiene, individuellem Sägeblatt und Absaugmobil für staubfreie Ergebnisse. Ermöglicht ausrissfreie Schnitte bis 60 mm, ohne zeitaufwändige Nacharbeit.
Einsatzbereich
Kappschnitte mit der Kappschiene FSK (Bodenpaneele, Latten, Bretter)
perfektes Ablängen von Innentüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
herstellen von Dehnungsfugen im Parkettböden sowie Schattenfugen
Zuschnitt von Plattenmaterial
Zusägen und Bearbeiten von Gipsfaserplatten
Vorteile/Ausführungen
einzigartiger Schutz durch KickbackStop
vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder Eintauchen in das Werkstück
Mehr Schnitttiefe bei vergleichbarer Baugröße und Gewicht zur TS 55 F
Möglichkeit der Kombination mit den bewährten Führungsschienen sowie mit den Kappschienen FSK
EC-TEC-Motor in Kombination mit den Dünnschnitt-Sägeblättern ermöglicht schnelle Arbeitsfortschritte bei gleichzeitig geringerem Kraftaufwand
einfache, exakte und wiederholgenaue Gehrungsschnitte bei Einstellung von Gehrungswinkeln von –1° bis 47°
der FastFix Spindelstopp sowie die kompakte und durchdachte Bauform machen den Sägeblattwechsel ganz einfach
gute Sicht auf das Sägeblatt durch das transparente und verschiebbare Sichtfenster
Technische Daten
Winkelbereich
–1 bis 47°
Schnitttiefe
0–62 mm
Schnitttiefe 45°
45 mm
Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm
Lieferumfang
Kreissägeblatt Wood Fine Cut HW 168 x 1,8 x 20 WD42
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.