Robuste, kraftvolle und ergonomische Pendelstichsäge für schnellen Sägefortschritt und überlegene Präzision. Die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken für präzise, winkelgerechte Schnitte.
Einsatzbereich
Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
Kreise und Rundungen sägen
Ausklinken von Abschlussleisten
Ausschweifungen an Balken
Ablängen von Werkstücken
Schnitte von unten
Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau
Vorteile/Ausführungen
FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
kompatibel im System, integriert ins CMS als halbstationäre Säge
überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
hohe Schnittleistung (MMC Electronic)
keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte
High-Performance-Motor für eine hohe Durchzugskraft, gleichzeitig laufruhig und langlebig
integrierte Absaugung
Technische Daten
Hubzahl
1.000–2.900 min-1
Pendelhubverstellung in Stufen
4
Schrägstellung
0–45°
Schnitttiefe Holz
120 mm
Schnitttiefe NE-Metalle
20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)
10 mm
Gewicht
2,4 kg
Lieferumfang
2 x Stichsägeblätter (1 x Feinzahnblatt/1 x Universalblatt)
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.