Menu

Steintrennmaschine MS400, Set inkl. Diamanttrennscheibe GN 25

von Gölz   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte, top ausgestattete Steintrennmaschine mit extrabreitem Schneidtisch für den universellen Einsatz auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • 45°-Gehrungs-Schnitt
  • großer, kugelgelagerter Auflagetisch
  • herausnehmbare Wasserwanne
  • einklappbare Standbeine
  • elektrische Wasserpumpe mit Schnellwechselkupplung
  • speziell konzipierte Wasserdüse für optimale Wasserzuführung
  • Transporthandgriffe und -räder für einfaches Bewegen und Verladen
  • mehr Schnitttiefe und -länge

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Motor
Elektromotor, 230 V, 50 Hz
  • Drehzahl Schneidewelle
2.800 min-1
  • Trennscheiben-Ø
400 mm
  • Schnitttiefe
137 mm
  • Schnittlänge
700 mm
  • Wasserpumpe
S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
  • Schnittgut-Tisch
600 x 530 mm
  • Abmessung L x B x H
1.100 x 720 x 1.290 mm

Lieferumfang
  • inkl. 1 Stk. Diamanttrennscheibe GN 25 für Granit und Hartgestein (Ø 350 mm, Turbosegment 40 mm)

Downloads

Für Sie interessant

Steintrennmaschine MS400, Set inkl. Diamanttrennscheibe LT-30 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Steintrennmaschine MS400, Set inkl. Diamanttrennscheibe LT-30

Gölz | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kompakte, top ausgestattete Steintrennmaschine mit extrabreitem Schneidtisch für den universellen Einsatz auf der Baustelle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken