Menu

Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Der Vielseitige mit schnellem Zubehörwechsel, Constant-Electronic, Softgrip, LED-Arbeitslicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Snap In Funktion für werkzeuglosen Zubehörwechsel in 3 Sekunden
  • Werkzeug der Kategorie StarlockPlus für mehr Arbeitsfortschritt
  • 3D Schnittstelle für verlustarme Leistungsübertragung vom Gerät zum Zubehör

Technische Daten
  • Nennaufnahmeleistung
400 W
  • Leerlaufschwingzahl
8.000 - 20.000 min-1
  • Oszillationswinkel rechts/links
1,4°
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • 5x Schleifblatt, K 2x80, 2x120, 1x240
  • Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood & Metal
  • Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec
  • Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Hardwood, Curved-Tec
  • Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood & Metal
  • Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec
  • Starlock Carbide Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive
  • Starlock Carbide Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive
  • Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
  • StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Wood & Metal, Curved-Tec
  • StarlockPLUS BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec
  • StarlockPLUS Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal

Downloads

Für Sie interessant

Multi-Cutter GOP 30-28 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Magnetische Schnittstelle für einfache Werkzeugwechsel, Softgrip, Constant-Electronic.

MultiMaster MM 500 Plus Top | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 500 Plus Top

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

MultiMaster MM 500 Top Special Edition | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 500 Top Special Edition

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit über 62 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

MultiMaster MM 500 Plus Select | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 500 Plus Select

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit BI-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

MultiMaster MM 700 Max Top | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 700 Max Top

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstärkstes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit 60 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall. Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

MultiMaster MM 700 Max Select | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 700 Max Select

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit BI-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Multi-Cutter GOP 55-36 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Werkzeug der Kategorie StarlockMax für extremen Arbeitsfortschritt, Constant Eletronic, Softgrip.

Multi-Tool TM3010CX5J | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Tool TM3010CX5J

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar.

Multifunktionswerkzeug 4250 (4250-35) | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multifunktionswerkzeug 4250 (4250-35)

Dremel | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug mit ununterbrochener Leistung zum Schneiden, Schmirgeln, Polieren, Schleifen und Gravieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken