Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug mit ununterbrochener Leistung zum Schneiden, Schmirgeln, Polieren, Schleifen und Gravieren.
Vorteile/Ausführungen
- einfach zu transportieren und aufzubewahren durch den enthaltenen Stoffbeutel
- kompatibel mit allen Dremel Zubehören, die dank der EZ-Twist-Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel schnell und einfach gewechselt werden können
- intuitive Anordnung der Tasten und der gummierte Softgrip für volle Kontrolle
Technische Daten
| 220–240 V |
| 23 cm |
| 0–5.000/0–35.000 min-1 |
Lieferumfang
- Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug
- Zubehör Informationsblatt
- Handbuch
- Mehrzweck-Stoffbeutel
- 35-teiliges Zubehörset:
– Borstenbürste 13 mm 404
– Hochgeschwindigkeitsfräsmesser 191
– Polierpaste 421
– 2 x Polierrad 13 mm 414
– 2 x Polierrad 26 mm 429
– 2 x Metall-Trennscheibe SC456-1
– 3 x Trennscheibe 32 mm 540
– Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn 407
– 3 x Schleifband 13 mm, Körnung 120 432
– 2 x Schleifband 13 mm, Körnung 60 408
– 5 x Schleifscheibe Körnung 180 411
– 5 x Schleifscheibe Körnung 240 413
– Korund-Schleifspitze 9,5 mm 932
– Siliziumkarbid-Schleifstein 3,2 mm 83322
– 2 x Aluminiumoxid-Schleifscheibe 541
– Aufspanndorn 401
– Aufspanndorn 402
– EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402