von Makita | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool
| 0–4.200 min-1 |
| 75 x 130 mm |
| 75 x 90 mm |
| 255 mm |
| 14,7 kg |
Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Kugelgelagerter Führungsmechanismus.
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.
Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.
Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichte, präzise und anwenderfreundliche Säge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!