Menu

Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N FlexVolt, 54 V, Basis

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Innovative, Bürstenlose-Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • das neue XR Flexvolt Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen ohne Kabel
  • beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
  • effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
  • einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
  • extrem robuste Bauweise mit Speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
  • XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Technische Daten
  • Akku-Spannung
54 V
  • Drehzahl
5.800 min-1
  • Schnitttiefe 0°–90°
0–65 mm
  • Schnitttiefe 45°
0–45mm
  • Sägeblatt-Ø
210 mm
  • Sägeblattbohrung
30 mm
  • Neigungseinstellung
-3 °bis 48 °
  • Gewicht (inkl. Akku)
21,5 kg

Lieferumfang
  • XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt
  • Gehrungsanschlag
  • 2 Montageschlüssel
  • Parallelanschlag
  • Absaugreduzierung
  • Schiebstock

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken