Kraftvolle Akku-Tauchsäge mit einzigartigem KickbackStop und bürstenlosem EC-TEC-Motor kombiniert mit Lithium-lonen-Akkus für maximale Schnittleistung.
Einsatzbereich
präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
perfektes Ablängen von Innentüren - Führungsschiene mit Tauchsäge
Sägen von Aussparungen in Türen und Küchenarbeitsplatten
herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
Zuschnitt von Plattenmaterial
Vorteile/Ausführungen
KickbackStop vermindert die Verletzungsgefahr durch einen Rückschlag beim Sägen oder beim Eintauchen in das Werkstück
geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit
Deaktivierung des KickbackStops für einzelne Sägeschnitte möglich
Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör
Technische Daten
Schnitttiefe 45°
43 mm
Leerlaufdrehzahl
2.650–3.800/5.200 min-1
Winkelbereich
-1 bis 47°
Schnitttiefe
0–55 mm
Gewicht 1x18V/2x18V
4,6/5,3 kg
Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm
Lieferumfang
2 x Akkupack BP 18 Li 5,2 ASI
Kreissägeblatt Wood Fine Cut HW 160 x 1,8 x 20 WD42
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.