Menu

Akku-Reciprosäge DJR187Z 18 V

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leichteres Schneiden dank neuem vertikalen Kurbelmechanismus.
Durch die vertikale Ausrichtung wird mehr Druck auf das Sägeblatt ausgeübt.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
  • werkzeugloser Blattwechsel
  • werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
  • durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren
  • Staub und Spritzwasser geschützt
  • elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar
  • Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
0–2.300 / 3.000 min-1
  • Schnittleistung Holz
255 mm
  • Schnittleistung Rohre-∅
130 mm
  • Hubhöhe
32 mm
  • Maße [L x B x H]
439 x 83 x 231 mm
  • Akku
18 V
  • Gewicht
3,8 kg

Lieferumfang
Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken