Leistungsstarke Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Biturbo Brushless-Technologie für starke Leistung bei komplett kabelloser Wendigkeit und außergewöhnlich kompaktem Design.
Vorteile/Ausführungen
höchste Mobilität durch geringes Gewicht und gute Ergonomie
mit einer Trenntiefe von 70 mm setzt dieses Werkzeug einen konkurrenzlosen Marktstand für unterschiedlichste Anwendungsgebiete
Technische Daten
Leerlaufdrehzahl
4.600 min-1
Gehrungseinstellungen (links/rechts)
47°/47°
Neigungseinstellung (links)
45°
Schnittkapazität 0°
70 x 270 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung
70 x 190 mm
Schnittkapazität 45° Neigung
45 x 270 mm
Lieferumfang
Kreissägeblatt, Standard for wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.