Menu

Akku-MultiMaster AMM 700 Max Top

von Fein   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstärkstes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit 60 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall. Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
Vorteile/Ausführungen
  • Anti-Vibrationssystem – dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • StarlockMax-Werkzeugaufnahme – mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
  • QuickIn – Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses Schnellspannsystem
  • Zugriff auf rund 180 Fein-Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax durch StarlockMax-Werkzeugaufnahme
  • 18-V-FEIN-PowerDrive Motor – besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer
  • Tachogenerator – konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer durch Metall-Getriebe
  • mechanische Schnittstelle – für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhaltung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags
  • Electronic-Cell-Protection (ECP) – schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
  • COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten
  • Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
  • kompatibel mit AMPShare-/ Bosch-Professional-18-V-Akkus
  • elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z. B. Blockieren des Sägeblattes

Technische Daten
  • Schwingungen
10.000–19.500 min-1
  • Werkzeugwechsel
QuickIN
  • Amplitude
2 x 2,0°

Lieferumfang
  • je 2 x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm, 65 mm)
  • E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm, 65 mm)
  • E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm, 32 mm, 42 mm)
  • 2 x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
  • E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm) 
  • Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
  • HM Raspel (Dreiecksform)
  • Spachtel
  • Schneidmesser (Pilzform)
  • Multimesser
  • Schleifplatte, gelocht
  • je 10 x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180)
  • Absaugvorrichtung
  • 2 x Akku 18 V (4 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken