Menu

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstarker Allrounder für alle robusten Sägearbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • Leistung – schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus
  • Flexibilität und Präzision – der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse
  • hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED
  • Sägen von Holz zu einer Stärke von 42/57 mm in einem Winkel von 45/90 °C
  • Intelligent Brake System – Effektives Arbeiten mit hohem Anwenderschutz, der auch bei einem Stromausfall greift und sicherstellt, dass das Werkzeug deutlich schneller gestoppt wird als ohne Bremssystem

Technische Daten
  • Drehzahl
0–3.400 min-1
  • Sägeblattbohrungs-Ø
20 mm
  • Akkukapazität
5,0 Ah
  • Akkuspannung
18 V
  • Schnitttiefe 90°/45°
57/39 mm
  • Gewicht inkl. Akku
4 kg

Lieferumfang
  • Parallelanschlag
  • Innensechskantschlüssel
  • Absaugadapter
  • Sägeblatt
  • im Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken