Menu

Akku-Handkreissäge Biturbo GKS 18V-68 GC

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken

Leistungsstarke Handkreissäge mit bürstenlosem Motor für außergewöhnlich starke Leistung. Bietet gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekte Kontrolle in allen Schnittpositionen
  • absolut unkompliziert durch komfortabler und intuitiv zu justierender Tiefenverstellung
  • individuelle Drehzahleinstellung
  • direktes Werkzeug-Feedback und Einstellungsänderungen dank integrierter Anwenderschnittstelle und Konnektivitätsfunktionen
  • Eco-Modus: geringere Stromversorgung als im Standard-Modus
  • präzise Schnitte dank Führungsschienenkompatibilität (Bosch FSN-Führungsschienensystem und Schienen anderer Anbieter)
  • Staubabsaugung direkt in den integrierten Staubsack am Werkzeug oder über eine multifunktionale Staubabsaugung
  • präzises Fräsen dank genauer Skala zur feinen Tiefenverstellung
  • lange Motorlebensdauer durch Abschalten des Motors bei Überlast, Überhitzung oder Blockierung
  • längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung dank bürstenlosem Motor
  • Bremssystem

Technische Daten
  • Drehzahl
2.500–5.000 min-1
  • Sägeblattbohrungs-Ø
30 mm
  • Akkuspannung
18 V
  • Schnitttiefe 90°/45°
68/50 mm
  • Gewicht inkl. Akku
4,3 kg

Lieferumfang
  • Parallelanschlag
  • Kreissägeblatt Expert for wood (190 x 30 x 1,5 mm)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken