Menu

Handrührwerk-Set EHR 18.1 S

von Eibenstock Elektrowerkzeuge   |   mehr Rührwerke, Mörtelrührer

Drucken
Universelles Rührwerk zum Mischen von Baustoffen bis 40 kg mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Fertigmörtel.
Vorteile/Ausführungen
  • staubgeschützter Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
  • M-14-Direktaufnahme für große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Abdeckkappe mit Labyrinthführung
  • Dämpfungs- und Schutzelemente
  • breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hochliegender Schwerpunkt
  • durchzugsstarker, langlebiger Motor
  • robustes PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Nenndrehzahl
0–450 min-1
  • Leerlaufdrehzahl
0–800 min-1
  • Werkzeugaufnahme
M 14 innen
  • Gewicht
4,1 kg

Lieferumfang
  • inkl. Wendelrührer WG 120 M 14

Downloads

Für Sie interessant

Wendelrührer mit Ring | Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug
angesehen
Gekauft
Wendelrührer mit Ring

Zubehör

Vielseitig einsetzbarer Rührer für schwer mischbare Materialien wie z. B. Fliesenkleber, Fertigputz, Fertigmörtel, Gips, Kalk und Spachtelmasse.

Wasserdosiergerät AQiX | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Wasserdosiergerät AQiX

Collomix | Rührwerke, Mörtelrührer

Handliches, robustes und mobiles Dosiergerät für exaktes Dosieren der benötigten Wassermenge für Ihr Material auf Knopfdruck. Ideal für den Einsatz bei Spachtelmasse, Estrich, Verlaufsmasse, Ausgleichsmasse, Designböden, Dünnbettmörtel.

Handrührwerk Xo 1 R HF | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk Xo 1 R HF

Collomix | Rührwerke, Mörtelrührer

Kompaktes, leistungsstarkes 1-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 l.

Handrührwerk Xo 4 R HF | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk Xo 4 R HF

Collomix | Rührwerke, Mörtelrührer

Robustes, kraftvolles 2-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für vielfältige Mischaufgaben bis 60 l.

Handrührwerk Xo 6 R HF | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk Xo 6 R HF

Collomix | Rührwerke, Mörtelrührer

Robustes, kraftvolles 2-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für anspruchsvolle Mischaufgaben bis 90 l.

Handrührwerk Xo 33 R DUO | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk Xo 33 R DUO

Collomix | Rührwerke, Mörtelrührer

Robustes, kompaktes 1-Gang-DUO-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für kleine und mittlere Mengenansätze bis 50 l.

Handrührwerk X 1010 Black Edition | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk X 1010 Black Edition

Collomix | Rührwerke, Mörtelrührer

Kompaktes, leistungsstarkes 1-Gang-Rührwerk mit HEXAFIX-Anschluss für eine Vielzahl von Mischarbeiten bis 40 l.

Handrührwerk SX 60 | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk SX 60

Rührwerke, Mörtelrührer

Profi-2-Gang-Handrührwerk.

Handrührwerk-Set EHR 14.1 SK | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk-Set EHR 14.1 SK

Eibenstock Elektrowerkzeuge | Rührwerke, Mörtelrührer

Universelles Rührwerk zum Mischen von Baustoffen bis 30 kg mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber.

Handrührwerk-Set EHR 20/2.6 S | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Handrührwerk-Set EHR 20/2.6 S

Eibenstock Elektrowerkzeuge | Rührwerke, Mörtelrührer

Vielseitiges Rührwerk zum Mischen von Baustoffen bis 50 kg mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich.

Rührwerk MX 1200/2 RE EF HS3R | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Rührwerk MX 1200/2 RE EF HS3R

Festool | Rührwerke, Mörtelrührer

Robustes Rührwerk mit perfekter Absaugung ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Putz und größeren Mengen flüssiger Materialien. 1-Gang mit maximaler Kraft für Daueranwendungen und schwere Materialien. 2-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 70 l. Hohe Dr...

Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R | Rührwerke, Mörtelrührer
angesehen
Gekauft
Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R

Festool | Rührwerke, Mörtelrührer

Robustes Rührwerk mit perfekter Absaugung ideal zum Mischen von Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Mörtel, Putz und größeren Mengen flüssiger Materialien. 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken