Menu

Akku-Kartuschenpresse DCG180Z, 18 V

von Makita   |   mehr Kartuschenpistolen, Fettpressen

Drucken
Zur Verwendung mit 300 ml Kartuschen. 600 ml Kartuschen-/ Schlauchbeutelaufsatz optional erhältlich.
Vorteile/Ausführungen
  • Auspressgeschwindigkeit vorwählbar und über den Schalter sauber zu dosieren
  • Tropfschutz verhindert ein Nachlaufen der Füllung
  • Gummierter Handgriff für perfekte Handhabung und Manövrierfähigkeit

Technische Daten
  •  Auspressdruck
5.000 N
  •  Auspressgeschwindigkeit
0–28 mm/sec
  •  Gewicht
2,2 kg

Lieferumfang
  • Halter
  • Schubstange

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken