Menu

Einfriergerät Rofrost II Turbo R290 1.1/4", 6-teilig

von Rothenberger   |   mehr Installationswerkzeuge

Drucken
Umweltfreundliches, kostensparendes Einfrieren von Heizungsrohren und Wasserleitungen. Durch besonders flexible Schläuche ist ein Arbeiten an schlecht zugänglichen Stellen kein Problem.
Einsatzbereich
  • für Kupfer-, Edelstahl- und Stahlrohre bis 1.1/4"

Anwendungen/Hinweise
  • umweltfreundliches Kältemittel R290
  • ROFROST App zeigt die minimale Einfrierzeit an
  • sehr leicht (20% leichter als Vorgängermodell)
  • verbesserte Einfrierleistung

Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Arbeitsbereich Ø
10–42 mm (3/8–1 1/4")
  • Kältemittelmenge
0,045 kg
  • Netzkabel
2 m
  • Gewicht
19,5 kg

Lieferumfang
  • Rofrost Turbo II R290
  • 6 Reduziersätze
    – 12 mm (Größe II)
    – 15 mm (Größe III)
    – 18 mm (Größe V)
    – 22 mm (Größe VII)
    – 28 mm (Größe IX)
    – 35 mm (Größe XII)

Downloads

Für Sie interessant

Wärmeleitpaste ROFROST® | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Wärmeleitpaste ROFROST®

Rothenberger | Installationswerkzeuge

Zum vollautomatischen Einfrieren ohne Einsprühen. Garantiert eine optimale Vereisung und verhindert Lufteinschlüsse zwischen Kältezange und Rohr.

Messgerät ROCOOL 600, Set inkl. Koffer | Installationswerkzeuge
angesehen
Gekauft
Messgerät ROCOOL 600, Set inkl. Koffer

Rothenberger | Installationswerkzeuge

Zur Inbetriebnahme, Wartung und Dokumentation an allen Kältekreisläufen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken