Menu

Heißluftgebläse ELECTRON ST

von Leister   |   mehr Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer

Drucken
Kompaktes, leistungsstarkes und robustes Handschweißgerät für professionelles Arbeiten beim Schweißen und Formen von Bitumenfolien und thermoplastischen Kunststoffen mit großer Materialstärke sowie viele weitere Anwendungen.
Einsatzbereich
  • Schrumpfen
  • Flach- und Steildächer
  • Apparate- und Behälterbau

Vorteile/Ausführungen
  • baustellentauglich
  • einfach montierbarer Heizrohrstandfuß
  • integrierter Kohlenstopp
  • Heizelementschutz
  • stufenlose Lufttemperatureinstellung
  • schlanker 2-Komponenten-Handgriff für müheloses Bedienen
  • einfache Filterreinigung

Anwendungen/Hinweise
  • alle Düsen des Vorgänger-Modells ELECTRON einsetzbar

Technische Daten
  • statischer Druck
3.400 Pa
  • Emissionspegel
67 dB
  • Abmessung L x Ø
338 x 90 mm
  • Handgriff-Ø 
 56 mm

Lieferumfang
  • robuster Gerätekoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken