Menu

Furnierzusammensetzmaschine Kuper FW/MINI 630 Tischmodell

mehr Furniermaschinen

Drucken
Zum Zusammensetzen von Furnieren in den Stärken von 0,4 - 2mm geeignet.
Technische Daten
  • Spannung
230 V
  • Ständerausladung
630 mm
  • Vorschub
7 m/min
  • Furnierdicken
ca. 0,4–2 mm
  • Gewicht
31 kg

Lieferumfang
  • Testspule Leimfaden Typ K 12
  • 10 Einfädler
  • 1 kg Trennmittel
  • Satz Werkzeuge
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken