Kleine, leichte 1-Gang-Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
Verdoppelung der Produktivität bei perfektem Ergebnis – Bohrzeiten werden halbiert, der Arbeitsprozess beschleunigt
eine herausragende und noch nie gesehene Zerspanleistung durch Drehzahl- und Drehmomentkurve mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 70 m/min. ideal für HM ULTRA und HM ULTRA SPEED-Kernbohrer
einzigartige Langlebigkeit für bis zu 240.000 Bohrlöcher durch extrem verschleißarmen Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1.600-W-Hochleistungsmotor und innenliegender Bohrmotorkabelführung
gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine
Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine
integrierter Kühlmitteltank sorgt für hohe Kernbohrerstandzeiten
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Werkzeugsets
Verschwenden Sie dank den Werkzeugsets keine Zeit mehr mit der Suche nach dem richtigen Werkzeug.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.