Menu

Magnet-Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leichte, extrem kleine 1-Gang-Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem klein und leicht für Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen – auch vertikal und über Kopf
  • extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept mit spielfreiem Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrergebnisse im harten Einsatz in Industrie und Handwerk
  • sehr leistungsstarker und wartungsfreier bürstenloser Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt
  • Rechts-/Linkslauf
  • elektronische Drehzahleinstellung für sämtliche Bohranwendungen wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren und Senken
  • hoher Getriebestand für optimale Sicht auf die Bohrstelle
  • großer Einbauraum unterhalb der Bohrspindel mit Hubbereich von 46 mm
  • platzsparende, beidseitige Bedienung per Ratsche
  • Antriebswelle kombiniert ½ in Vierkant und 8 mm Innensechskant
  • intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Kippsensor stoppt den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine
  • integrierter Tragegriff
  • Drehzahlspeicher „Memory Function“
  • Personen-Schutzschalter
  • Steckplatz für Innensechskant-Schlüssel 5 mm direkt an der Maschine
  • Innenkühlschmierung mittels Handpumpe
  • mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX-System

Technische Daten
  • Leistungsabgabe
680 W
  • Lastdrehzahl
130–610 min¹
  • Leerlaufdrehzahl
130–660 min¹
  • HM-Kernbohrer max. Ø
36 mm
  • HSS-Kernbohrer max. Ø
36 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.
35 mm
  • Spiralbohrer max. Ø
16 mm
  • Gewindebohren
M 12
  • Senken max. Ø
32 mm
  • Kernbohreraufnahme
¾ in Weldon
  • Eckmaß
40 mm
  • Bauhöhe
169 mm
  • Magnet-Haltekraft
10.000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen
175 x 80 mm
  • Kabel mit Stecker
3 m

Lieferumfang
  • Kühlmittelpumpe
  • Ratsche ½ in
  • Spänehaken
  • Innensechskant-Schlüssel 5 mm
  • Steckschlüsselverlängerung ½ in
  • Zentrierstift 82 mm
  • Innensechskantschlüssel mit T-Griff 5 mm
  • Berührschutz
  • Zurrgurt
  • Zusatz-Handgriff
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken