Menu

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32 QW

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Extrem leichtgewichtige und kleine 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • für den harten Einsatz durch höchste Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung
  • kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit
  • leichtgewichtig mit Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten
  • werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
  • Innenkühlung
  • hohe Magnethaltekraft
  • seitenwechselbares Vorschubhandrad
  • gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
  • Personen-Schutzschalter

Technische Daten
  • Leistungsabgabe
770 W
  • Lastdrehzahl
450 min¹
  • Leerlaufdrehzahl
700 min¹
  • HM-Kernbohrer max. Ø
32 mm
  • HSS-Kernbohrer max. Ø
32 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.
50 mm
  • Kernbohreraufnahme
¾ in Weldon
  • Kernbohrerwechsel
werkzeuglos
  • Hub
90 mm
  • Magnet-Haltekraft
10.000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen
175 x 80 mm
  • Kabel mit Stecker
3 m

Lieferumfang
  • Handpumpe
  • Flaschenhalter
  • Berührschutz
  • Zurrgurt
  • Zentrierstift 100 mm
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken