Menu

Bohrmaschine GBM 13 HRE

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarke, robuste 1-Gang-Bohrmaschine für Bohrarbeiten in Metall und Holz.
Vorteile/Ausführungen
  • Rechts-/Linkslauf zum Einfügen und Entfernen von Schrauben
  • Drehzahlvorwahl
  • einfache und präzise Steuerung der U/min. durch variable Drehzahl
  • durch das dreifach untersetzte Getriebe und das hohe Drehmoment von 60 Nm, ist er in der Lage auch größte Durchmesser in verschiedenen Materialien zu bohren
  • hohe Lebensdauer durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
0–550 U/min
  • Abgabeleistung
285 W
  • Nenndrehzahl
380 min-1
  • Nenndrehmoment
5 Nm
  • Drehmoment max.
60 Nm
  • Bohr-Ø Stahl/Alu/Holz
13/20/40 mm

Material
  • robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang
  • Zahnkranzbohrfutter 1,5–13 mm
  • Zusatzhandgriff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken