Menu

Bohrmaschine DP4011

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kleine, robuste Bohrmaschine für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • elektronisch regelbare Drehzahl
  • Rutschkupplung schützt Anwender und Getriebe bei blockierendem Werkzeug
  • rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster
  • mechanisches 2-Gang-Getriebe
  • Rechts-/Linkslauf mit elektronischer Regelung und Dauerarretierung
  • durch 43-mm-Eurospindelhals auch im Bohrständer einsetzbar
  • schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
0–1.200/0–2.900 min-1
  • Bohrfutterspannweite
1,5–13 mm
  • Hals-Ø
43 mm
  • Bohrleistung-∅ Stahl/Holz
13/40 mm

Material
  • robustes Aluminium-Getriebegehäuse

Lieferumfang
  • Seitengriff
  • Schnellspannbohrfutter 13 mm
  • Tiefenanschlag

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken