Kleiner, kompakter und komfortabler Akku-Schlagschrauber für maximale Leistung, durch äußerst kraftvollem, bürstenlosem und somit langlebigem EC-TEC-Motor der neuersten Generation. Mit drei Drehzahlstufen, 180 Nm Drehmoment und zusätzlichem T-Modus speziell für selbstbohrende Schrauben.
Einsatzbereich
handgelenkschonende Schraubarbeiten ohne Rückdrehmoment
Möbel- und Küchenmontage
Montage von Beschlägen, Rückwänden, Leisten
Montage von Türen und Fenstern
Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
Zäune, Pergolen, Carports, Vordächer aufstellen
Erstellen von Holzunterkonstruktionen
Vorteile/Ausführungen
rückschlagfreies Tangential-Schlagwerk zur Schonung des Handgelenks
kompakte Bauweise für ein rundum gutes Handling auch bei längeren Arbeitseinsätzen oder Über-Kopf-Arbeiten
flexibles Akkusystem
werkzeuglose 1/4"-Aufnahme
integrierte Bit-Garage
optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED
beidseitig montierbarer Gürtelclip
regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
robustes Schlagwerk für grenzenlose, langlebige Einsatzbereitschaft
extrem leistungsstark mit drei Drehzahlstufen für materialgerechtes Arbeiten
T-Modus erkennt den Übergang von Blech und Holz und passt die Drehzahl automatisch an
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.