Menu

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS, Set

von Fein   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kleine, leichte 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität
  • Rechts-/Linkslauf
  • elektronische Drehzahleinstellung
  • intuitives und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • MK2-Aufnahme für direkten Einsatz von Industriewerkzeugen
  • sicherer Stand durch extra schmalem Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung für komfortables und einfaches Ausrichten
  • Drehzahlspeicher „Memory Function“
  • kompatibel mit Bosch-Professional-18-V-Akkus seit 2008 und AMP-Share-Akkus
  • COOLPACK 2.0-Technologie für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten
  • modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus
  • ProCORE Li-lonen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und Electronic-Cell-Protection (ECP) – ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
  • Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige unterstützt beim sicheren Ansetzen der Maschine
  • Kippsensor stoppt unmittelbar den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine

Technische Daten
  • Lastdrehzahl
130–520 min¹
  • HM-Kernbohrer max. Ø
35 mm
  • HSS-Kernbohrer max. Ø
35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.
50 (75) mm
  • Spiralbohrer max. Ø
18 mm
  • Gewindebohrer
M 14
  • Senken max. Ø
31 mm
  • Reiben max. Ø
18 mm
  • Kernbohreraufnahme
¾ in Weldon
  • Kernbohrerwechsel
werkzeuglos
  • Hub
135 mm
  • gesamter Hubbereich
260 mm
  • Magnet-Haltekraft
9.000 N

Lieferumfang
  • Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW
  • Spänehaken
  • Berührschutz
  • Zurrgurt
  • Zentrierstift 100 mm
  • Kühlmittelpumpe
  • Austriebkeil
  • Akku PRO CORE 18 V
  • Schnellladegerät GAL 18 V-160 AS
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken