Menu

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Vielseitiger Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Befestigungssystem „FlexiClick“ im 12-Volt-Segment.
Vorteile/Ausführungen
  • FlexiClick-System für einfach zu wechselnde Zubehörteile bis zu 8 Kombinationen
  • extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität (35 Nm und 1.750 min-1) für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen
  • bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
  • kompatibel mit allen Bosch Professional 12-V-Akkus und Ladegeräten
  • bequemes Aufhängen des Werkzeugs
  • LED-Licht für optimales Ausleuchten des Arbeitsbereichs
  • optimiertes Drehmoment zum Schraubendrehen und Drehzahl zum Bohren dank eines 2-Gang-Planetengetriebes
  • Akkuladezustandsanzeige zur Anzeige des Umfangs der verbleibenden Akku-Ladung

Technische Daten
  • Drehmoment max. (hart/weich)
35/20 Nm
  • Drehzahl (1.Gang/2. Gang)
0–460/0–1.750 min-1
  • Bohrfutterspannbereich
0,8–10 mm
  • Drehmomentstufen
20+1
  • Bohr-Ø Holz/Stahl
32/10 mm
  • Schrauben-Ø
8 mm
  • Gewicht exkl. Akku
0,6 kg

Lieferumfang
  • L-BOXX 102
  • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.