Menu

Akku-Bohrhammer DCH 333 NT, SDS-plus, FlexVolt, 54 V – Basis

von DeWalt   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Die Innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Gerätes.
Vorteile/Ausführungen
  • Anti-Rotations-Funktion reagiert bei Rotation des Werkzeuges und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
  • sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Hnadgriff
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Technische Daten
  • Akku-Spannung
54 V
  • Drehzahl
0–1.000 min-1
  • Schlagzahl
0–4.480 min-1
  • Einzelschlagenergie
3,5 J
  • max. Bohrleistung Beton/Metall/Holz
30/13/30 mm
  • Werkzeugaufnahme
SDS-Plus
  • Gewicht (inkl. Akku)
5,0 kg

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
  • T STAK-Box VI

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken