Die Innovative, bürstenlose Motor-Technologie des Akku-Bohrhammers sorgt für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen und sorgt für eine längere Lebensdauer des Gerätes.
Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Dauereinsätze bei zeitintensiven, leichten Meißelarbeiten.
Kompakter, leistungsstarker Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS-plus-Akku-Bohrhammer-Segment. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall.
Vorteile/Ausführungen
zusätzliche Staubabsaugung kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack-Control und Electronic-Precision-Control (EPC)
Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
Kombihämmer mit Meißelfunktion, keine Drehbewegung nur Schlagenergie
angenehmes Arbeiten durch geringe Vibrationen durch Gummilager/Schaumkissen an den Griffen
LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Akkuladezustandsanzeige zur Anzeige des Umfangs der verbleibenden Akkuladung
einfache und präzise Steuerung der U/min durch variabler Drehzahl
kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18-V-System)
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Akku-Bohrhammer GBH 18 V-26F Professional + GDE SDS-Plus