Menu

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-28 CF

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit SDS-plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Anwendungen. Zum Bohren und Meißeln in Beton, Stein und Mauerwerk.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Lebensdauer des Motors – mehr Laufzeit – mehr Leistung durch bürstenlosen Motor
  • Schlagmechanismus mit 3,3 J Schlagenergie für beeindruckende Leistung
  • KickBack-Control – reduziert die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen in Blockadebedingungen durch automatischer Werkzeugabschaltung
  • Vibrations-Control – angenehmes Arbeiten dank geringer Vibrationen durch Gummilager/Schaumkissen an den Griffen
  • perfekte Kontrolle und die richtige Einstellung für jede Arbeit durch drei verschiedene Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft)
  • kompatibel mit allen Bosch-Professional-18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18-V-System) und AMPShare
  • für eine staubfreie und sichere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18-V-16 Professional unkompliziert montieren
  • Aufbewahrungshaken
  • LED-Licht

Technische Daten
  • Schlagzahl
0–4.220 min-1
  • Schlagenergie
3,3 J
  • Bohr-Ø Metall/Holz
13/30 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer
4–28 mm

Lieferumfang
  • 2 x Akku ProCORE 18-V (8 Ah)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV
  • Wechselfutter SDS-plus
  • Staubabsaugsystem GDE 18-V-16 Professional
  • Reinigungstuch
  • Tiefenanschlag
  • Fetttube
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX Einlage
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.