Menu

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-21

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Kompakter, leistungsstarker Bohrhammer zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Für Höchstleistung in Standardanwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstarkes Schlagsystem mit 2,0 Joule; drei Modi (Bohren, Hammerbohren, Meißeln)
  • bürstenloser Motor für weniger Wartungsbedarf und mehr Laufzeit pro Akkuladung, geringere Ausfallzeiten und höhere Langlebigkeit
  • voll kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Plus
  • integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • einfache und präzise Steuerung der U/min durch variable Drehzahl
  • bequeme Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation durch Vario-Lock
  • Überlastkupplung zum Schutz von Benutzer und Maschine gegen Überladen oder Blockieren

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.800 min-1
  • Schlagzahl
0–5.100 min-1
  • Schlagenergie
2,0 J
  • Bohr-Ø Metall/Holz
13/30 mm
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern
4–21 mm

Lieferumfang
  • Maschinentuch
  • Tiefenanschlag
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken