Leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit SDS-plus in seiner Klasse für anspruchsvolle Anwendungen. Eignet sich zum Bohren und Meißeln in Holz, Metall, Beton und Mauerwerk.
Kompakter, universeller Bohrhammer mit D-Handgriff für Anwendungen zum vertikalen Bohren und Meißeln im SDS plus-Akku-Segment.
Vorteile/Ausführungen
D-Handgriff und KickBack Control für flexible Handhabung und erhöhtem Anwenderschutz
bequeme Handhabung dank großem Schalter und D-Handgriff in Kombination mit hellem LED-Licht für müheloses Meißeln
längere Lebensdauer des Motors, mehr Laufzeit, mehr Leistung dank bürstenlosem Motor
optimale Kraftübertragung für kleine Hämmer
optimaler Schutz der Zellen gegen zu starke Hitze durch speziellem, hitzeleitendem Gehäuse
lange Motorlebensdauer durch Abschalten des Motors bei Überlast, Überhitzung oder Blockierung
Akkuladezustandsanzeige zur Anzeige des Umfangs der verbleibenden Akku-Ladung
bequeme Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation
einfache und präzise Steuerung der U/min dank variabler Drehzahl
Staubabsaugung direkt in den integrierten Staubsack am Werkzeug oder über eine multifunktionale Staubabsaugung
kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 16 Plus Professional und GDE 68 Professional und mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und Ladegeräten (Professional 18-V-System)
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.