Menu

Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus

von Bosch   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Der Akku-Bohrhammer bietet Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle.
Vorteile/Ausführungen
  • bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer
  • KlickBack Control bietet absolute Kontrolle bei blockierendem Bohrer
  • electronic precision reguliert die Leistung für optimale Ergebnisse in empfindlichen Materialien

Technische Daten
  • Akku-Spannung
36 V
  • Drehzahl
0–940 min-1
  • Schlagzahl
0–4.200 min-1
  • Einzelschlagenergie
3,2 J
  • max. Bohrleistung Stahl/Beton/Holz
13/28/30 mm
  • Werkzeugaufnahme
SDS-Plus
  • Gewicht
4,5 kg

Lieferumfang
  • 2 x Akku GBA 36 V (6,0 Ah)
  • Schnellladegerät
  • Tiefenanschlag
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken