Menu

Schlitzschere BSS 1,6 E

von Fein   |   mehr Blechscheren, Knabber

Drucken
Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf
  • linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugsfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
  • QuickIN Schnellwechselsystem für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten
  • Schneidmesser mit hervorragender Standzeit
  • saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
350 W
  •  Abgabeleistung
210 W
  •  Hubzahl
2.100–4.500 min-1
  •  Schneidgeschwindigkeit
6–10 m/min
  •  Schnittbreite
5 mm
  •  Eintauch-Ø
15 mm
  •  Stahl bis 400 N/mm2
1,6 mm
  •  Stahl bis 600 N/mm2
1,2 mm
  •  Stahl bis 800 N/mm2
1,0 mm
  •  NE-Metalle bis 250  N/mm2
2,0 mm
  •  Radius der kleinsten Kurve
90 mm
  •  Kabel mit Stecker
5 m
  •  Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Schneidmesser gerade, bis 1,6 mm
  • 1 Paar Schneidbacken
  • Schlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken