Menu

Druckluft-Schlagschrauber CP 749

von Desoutter   |   mehr Schrauber

Drucken
Zuverlässig und robust.
Vorteile/Ausführungen
  • Bedienkomfort und hohe Produktivität
  • Widersteht rauem Einsatz mit hoher Geschwindigkeit und Leistung
  • ideal für allgemeine Fahrzeugwartung, Reifen- und Karosseriewerkstätten, in der Landwirtschaft, für leichte Lkw-Arbeiten und industrielle Wartungen
  • patentierte CP-SPRINGHAMMER-Kupplung
  • Einhand-Drucktaste Vor-/Rückwärtslauf mit 4 positiven Leistungseinstellungen
  • volle Leistung im Rückwärtslauf
  • kompaktes Design mit komfortablem Formgriff

Technische Daten
  • Werkzeugaufnahme
1/2"
  • Arbeitsdrehmoment
68 - 610 Nm
  • Höchst-Drehmoment
827 Nm
  • Drehzahl
0 - 6.400 min-1
  • Vibration
4,9 m/s2
  • Luftverbrauch
156 l/min
  • Baulänge
178 mm
  • Geräuschpegel
96 dB (A)
  • Gewicht
2,5 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken