Menu

Wellennagler WN 15/I

von Haubold   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Leistungsstarkes, professionelles und robustes Nagelgerät mit Einzel,- und Kontaktauslösung für den industriellen Einsatz. Für Haubold Wellennägel von 10 bis 15 mm.
Einsatzbereich
  • Gehäusefertigung
  • Fenster- und Türfertigung
  • stumpfe Verbindungen
  • Särge

Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Nachladen
  • umschaltbar zwischen Einzel,- und Kontaktauslösung
  • geringer Luftverbrauch

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,0–7,0 bar
  • Magazinkapazität
126 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
1,1 Liter
  • Abmessung L x B x H
350 x 127 x 248 mm
  • Gewicht
2,30 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken