Menu

Klammergerät PN 29180

von Haubold   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammernserie KBS, BS29000.
Einsatzbereich
  • Mehrschichtplatten
  • Wärmedämmverbundsysteme
  • Holzfaserdämmplatten

Vorteile/Ausführungen
  • Verarbeitung bis 150 mm Dämmstoffdicke möglich
  • einfache Eintreibtiefeneinstellung
  • Klammerrinnenführung

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,0–8,3 bar
  • Magazinkapazität
120 Klammern
  • Luft/Eintreibvorgang (6 bar)
2,59 Liter
  • Drahtstärke
2,0 mm
  • Abmessung L x B x H
408 x 131 x 519 mm
  • Gewicht
6,43 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken