JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bar ist die Einheit, in der Luftdruck gemessen wird. Im Fall eines Kompressors gibt sie an, mit wie viel Druck die Luft aus dem Kompressor kommt. Bei Druckluftwerkzeugen gibt sie an, wie viel Druck es braucht, damit das Werkzeug ordentlich funktioniert.
Kompressoren machen viele Arbeiten leichter oder sogar erst möglich. Kompressoren verkleinern Luft und erzeugen dadurch Druck. Sie kommen beispielsweise beim Ausblasen, Schlagschrauben, Drehschrauben, Fettpressen, Farbspritzen oder Reifenfüllen zum Einsatz. Mit einer entsprechenden Luftleistung können auch Schleifarbeiten gut umgesetzt werden.
Die Aufgabe eines Kompressors besteht darin, Luft anzusaugen, sie zu verdichten und mit erhöhtem Druck wieder abzugeben. Kolbenkompressoren eignen sich hier vor allem für Anwendungen mit geringem Druckbedarf, wie beispielsweise zum Auftragen von Farben und Lacken auf Oberflächen oder zum Befüllen von Reifen mit Druckluft.
Die perfekte Alternative zum Kolbenkompressor ist der Schraubenkompressor mit einem rotierenden Verdichtungsmechanismus, der vorwiegend dann zum Einsatz kommt, wenn über einen langen Zeitraum hinweg ein konstanter Betriebsdruck und große Mengen an Druckluft gebraucht werden.
Das Hubvolumen, auch Ansaugleistung genannt, ergibt sich aus dem Produkt von Zylinderinhalt, Kompressordrehzahl und Anzahl der ansaugenden Zylinder. Der Wert ist zwar etwas ungenau, definiert aber bei Klein- und Kolbenkompressoren die Kompressorleistung.
Das Kesselvolumen führt das maximale Luftspeichervolumen des Druckbehälters auf und wird als Kennzahl in Litern angegeben. Der Druckluftbehälter sollte immer mindestens halb so groß sein wie die effektive Liefermenge in Liter pro Minute – d. h. bei einem Kompressor mit ca. 100 l/min effektiver Liefermenge sollte der Speicherkessel etwa 50 l fassen.
Das wichtigste Merkmal ist der Druck. In den meisten Fällen liegt der benötigte Druck für Werkzeuge bei 8 bar, in Ausnahmen liegt er aber auch höher. Der Kompressor muss also so viel Druck erzeugen können, wie das stärkste Werkzeug benötigt, das an den Kompressor angehängt werden soll. Zusätzlich sind bei der Auswahl des Kompressors die Füllleistung bzw. der Kesselinhalt wichtig. Diese bestimmen, wie lange ein Werkzeug dauerhaft betrieben werden kann. Werden beispielsweise bei einem Leitungssystem mehrere Werkzeuge am Kompressor betrieben, braucht es entweder eine sehr hohe Füllleistung oder einen großen Kesselinhalt, um den großen Luftverbrauch von mehreren Werkzeugen ausgleichen zu können.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!