Praktisches SDS-plus-Bohrer-Set enthält die gängigsten Bohrer-Größen mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und Dübellängenindikator für problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen. Robuste, hochwertige Kunststoffbox schützt vor Beschädigungen, und dank der übersichtlichen Anordnung sind die Gesteinsbohrer jederzeit griffbereit.
Einsatzbereich
Stahlbeton (bewehrter/armierter Beton)
Beton
Stein
Granit
Vorteile/Ausführungen
4-Schneiden-Geometrie
vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
Vollhartmetallkopf für außergewöhnliche Schlagfestigkeit, verhindert Verhaken in Bewehrung
progressives Spiraldesign für effektiven Bohrmehltransport und schnellen Bohrfortschritt
Dübellängenindikator für exakte Bohrtiefe
aus überwachter Fertigung mit PGM-Prüfmarke
Rückverfolgbarkeit der Bohrer durch eindeutige Kennzeichnung
griffbereite, stabile Aufbewahrungs-/Entnahmebox
Anwendungen/Hinweise
für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme
PGM-zertifiziert, garantiert die Einhaltung enger Toleranzen, exakte Bohrlöcher und sichere Dübelverankerungen
Material
VHM-Kopf (Vollhartmetallkopf)
Lieferumfang
je 1 Hammerbohrer Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm (inkl. Dübellängenindikator)
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Hammerbohrer-Satz SDS-plus, FORCE X, KP 7, 4 Schneiden, 7-teilig