Menu

Winkelschraubvorsatz 14 Nm

von Metabo   |   mehr Zubehör für Akku- und Elektrowerkzeug

Drucken

Der Winkelschraubvorsatz ist besonders geeignet für Rechts-und Linkslauf.


Anwendungen/Hinweise
  • für Akku Schrauber bis max. 14 Nm
  • Eckmass nur 30 mm
  • der Winkelschraubvorsatz hat eine magnetische Bit-Aufnahme
  • Getriebe aus Spezialstahl
  • Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°

Technische Daten
  • Drehzahl
0 - 400 min-1
  • Drehmoment
14 Nm
  • Werkzeugaufnahme
1/4"

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken