Menu

Kunststoffbandabroller SEH-50F

mehr Verpackungswerkzeuge, Abroller

Drucken
Fahrbarer Bandabroller für Spulen mit Kerndurchmesser 200, 280 und 405 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Spulenhalt und schneller Spulenwechsel durch Schnellverschluss
  • integrierte Hebelbremse verhindert Bandnachlauf
  • großer Ablagekasten für Spanngerät und Verschlusselemente
  • Kerndurchmesser durch Fixierung der Aufnahmedorne an den Abrollscheiben individuell anpassbar

Technische Daten
  • Außenbandrollen-Ø
max. 590 mm
  • Höhe
1.000 mm
  • Breite
600 mm
  • Gewicht
18,2 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken