Menu

Emulsionsspargerät Wogaard Coolant Saver

mehr Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Drucken

Mit dem Saugmodul werden Kühlschmierstoffe aus dem Spänebehälter zurückgewonnen und zur Wiederverwendung in das Umlaufsystem rückgeführt.


Einsatzbereich
  • für Spänecontainer, bei denen es hohe Ausschleppverluste an Emulsionen und Ölen gibt

Vorteile/Ausführungen
  • benötigt keinen eigenen Stromanschluss, wird durch die interne Kühlmittelpumpe der Maschine angetrieben 
  • Kühlmittelverbrauch wird reduziert (bis zu 50 %)  
  • geringere Entsorgungskosten und -aufwand durch rückstandsfreies, sauberes Spänematerial 
  • Leckagen durch Austreten von Kühlmittel werden reduziert 
  • einfache Installation und wartungsarm 

Anwendungen/Hinweise
  • Saugkopf auf den Boden des Spänebehälters der Maschine setzen, durch Vakuum wird das Kühlmittel aus dem Behälter gesaugt und zur Maschine zurückbefördert

Technische Daten
  • Betriebsdruck
1–45 bar
  • Saugleistung
0,5–0,8 bar

Lieferumfang
  • Kühlmittelspareinheit
  • Vakuumkopf mit Filtersieb
  • PU-Schlauch (3 m, Ø 6mm)
  • Ablassschlauch (1,5 m, Ø 12 mm)
  • Anschlüsse 1/2" und 3/4"

Downloads

Für Sie interessant

Kühlschmierstoff-Mischgerät FAG 800 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Kühlschmierstoff-Mischgerät FAG 800

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Fassaufsatz-Mischgerät dient zum Anmischen von wasserlöslichen Kühlschmierstoff-Konzentraten und wird direkt auf das Fass aufgesetzt.

Systemtrenner CA | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Systemtrenner CA

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Sicherungsarmatur zum Anschluß eines Mischgerätes an ein Trinkwassersystem.

Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10 | Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Proportionaldosierer DOSATRON® D3RE10

Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Stromlose Dosierpumpe wird nur durch Wasserdruck angetrieben und muss einfach an die Wasserleitung angeschlossen werden.  Angesaugtes Konzentrat wird zum gewünschten Prozentsatz dosiert, mit dem Antriebswasser vermischt und die hergestellte Lösung in die Leitung befördert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken