Menu

Greifer, Klemmen mechanisch

Produkte filtern in Greifer, Klemmen mechanisch
1-8 von 8 Produkten
in Greifer, Klemmen mechanisch
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Allzweckgreifer TAG | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Allzweckgreifer TAG

Yale | Lastaufnahmemittel

Universell einsetzbarer Greifer mit großem Greifbereich. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird das Transportgut auch dann festgehalten, wenn das Zugmittel entlastet wird.

Blechgreifer TBL mit Sicherheitsarretierung | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Blechgreifer TBL mit Sicherheitsarretierung

Yale | Lastaufnahmemittel

Greifer für den vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden bis zu 180°. Durch den Arretierhebel erfolgt eine Sicherheitsarretierung über eine Federvorspannung, somit wird ein Abrutschen des Greifers vom Transportgut auch ohne Zugbelastu...

Blechgreifer TBS mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Blechgreifer TBS mit Schwenköse und Sicherheitsarretierung

Yale | Lastaufnahmemittel

Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Er kann aus der Horizontalen aufrichten, aus der Senkrechten ablegen oder bei seitlichem Anschlag über die Kante anheben.

Fassklemme TFK | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Fassklemme TFK

Lastaufnahmemittel

Für den Transport von stehenden Fässern mit Rand. Das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen der Fassklemme erlauben die Aufnahme von dicht palettierten Fässern, der Aufhängepunkt liegt beim Transport im Schwerpunkt der Fässer.

Strebenplattenträger | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Strebenplattenträger

Stubai | Lastaufnahmemittel

Strebenplattenträger – praktischer Plattenträger mit Gummischutzhüllen für Plattenstärken bis 55 mm. Zum sicheren Transportieren von Platten aus Glas, Holz, Metall, Plexi, Acryl usw.

Trägerklemme DO 193 | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Trägerklemme DO 193

Dolezych | Lastaufnahmemittel

Zur schnellen Herstellung von Anschlagpunkten sowie zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten.

Aktion
Plattenzange TPZ | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Plattenzange TPZ

Yale | Lastaufnahmemittel

Geeignet zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von verschiedenen Platten.

Hebeklemme PowerClamp III | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Hebeklemme PowerClamp III

Pitzl | Lastaufnahmemittel

Robuste Hebeklemme zur schonenden Anhebung und Positionierung von Holzträgern und verleimten Holzplatten. Mit nur einer Bohrung kann die Klemme eingefügt und das Bauteil mühelos angehoben werden.

1-8 von 8 Produkten