Menu

Kunststoffabdeckung für nicht verwendete Öffnungen

von Axelent   |   mehr X Guard Maschinenschutz

Drucken
Abdeckkappe um nicht benötigte Öffnungen zu verschließen.
Vorteile/Ausführungen
  • Schmutzschutz
  • Verletzungsschutz

Technische Daten
  • Abmessung
20 x 30 mm

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckblech X-Guard® | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Abdeckblech X-Guard®

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Füllblech wird zum Ausgleichen bzw. Verschließen von Lücken im X-Guard® Sortiment verwendet um einen individuell angepassten Schutzzaun zu erstellen.

Verstärkungsstrebe | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Verstärkungsstrebe

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Verstärkt und stabilisiert Bodenstützte X-Guard® und gibt Ihr dadurch mehr Halt.

Eckverbinder 180° | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Eckverbinder 180°

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Befestigung von Pfosten Classic im Winkel von 0 bis 180 Grad möglich um einen flexiblen, kundenindividuellen Maschinenzaun zu erstellen.

Abdeckkappe für Bodenstütze | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Bodenstütze

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Fußabschlusskappe für Bodenstütze X-Guard® gewährt einen sauberen und festen Stand und besteht aus zwei leicht zusammenfügbaren Teilen.

Abdeckung für Stützen Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Stützen Classic

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Kunststoffabdeckung für Bodenstütze Classic X-Guard® eignet sich zur Anbringung von Türstreben oder Gitterkabelbahnen.

Abdeckstopfen für Stützen | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Abdeckstopfen für Stützen

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Kunststoffabdeckung um die nicht benötigten, seitliche Bohrungen bzw. Öffnungen der Bodenstützen X-Guard® zu verschließen.

Halterung Wandelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Halterung Wandelement

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Einfache Befestigung für Wandelemente X-Guard® an den vorgestanzten Lochungen der Bodenstützen. Führungen der unteren Halterung leiten das Wandelement in die richtige Position. Für eine individuelle Anbringung des Wandelements eignet sich die Ausführung Optional.

X-Key Spezialschlüssel | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
X-Key Spezialschlüssel

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Spezialschlüssel um Wandelemente X-Guard® ohne weiteres Werkzeug zu lösen.

Halterung für Wandelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Halterung für Wandelement

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Obere Halterung zur Befestigung am Rahmen von X-Guard-Wandelementen.

Halterung X-Cup | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Halterung X-Cup

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Getränkehalter für die saubere Aufbewahrung von Becher und Tassen, lässt sich einfach an Bodenstütze Classic anbringen.

Magnet für Schwenktüren, Schiebetüren | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Magnet für Schwenktüren, Schiebetüren

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Magnet um Schwenk- und Schiebetüren als Schnapperverschluss zu nutzen.

Stützrolle mit Befestigungsmaterial | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gekauft
Stützrolle mit Befestigungsmaterial

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Eckhalterung mit Stützrolle eignet sich für Schwenk- und freitragende Schiebetüren und wird zur Stabilisierung bei häufigem Türöffnen angebracht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken