Menu

Gitterelement Classic

von Axelent   |   mehr X Guard Maschinenschutz

Drucken
Stabiles, normkonformes Schutzgitter X-Guard® wird in Verbindung mit Bodenstützen zum Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • flexibles Gitter

Anwendungen/Hinweise
  • Höhe 750 mm kann ausschließlich als Wanderhöhung verwendet werden
  • entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • entspricht DGUV Test-Zeichen der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Prüfnummer: MF 17017)
  • weitere Farben auf Anfrage

Technische Daten
  • Gefahrenbereichsabstand min.
200 mm
  • Maschenweite
50 x 30 mm
  • vertikale Rohre
30 x 20 mm
  • horizontale Rohre
25 x 15 mm
  • vertikale Drähte
Ø 3 mm
  • horizontale Drähte
Ø 2,5 mm

Material
  • Gitterfläche, Rahmen Stahlblech phosphatiert/epoxydlackiert

Lieferumfang
  • Wandelement
  • Befestigungshalterung

Downloads

Für Sie interessant

Bodenstütze Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Bodenstütze Classic

Axelent Dazu passt

Klassischer Pfosten wird in Verbindung mit Wandelementen Classic X-Guard® zum Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.

Gitterelement Classic Contour | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gitterelement Classic Contour

Axelent Dazu passt

Gebogenes, normkomformes Schutzgitter X-Guard® wird bei beengten Einbauverhältnissen eingesetzt um einen Maschinenschutzzaun, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, zu bauen.

Abdeckblech X-Guard® | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Abdeckblech X-Guard®

Axelent Dazu passt

Füllblech wird zum Ausgleichen bzw. Verschließen von Lücken im X-Guard® Sortiment verwendet um einen individuell angepassten Schutzzaun zu erstellen.

Umbaupaket für Wandelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Umbaupaket für Wandelement

Axelent Dazu passt

Umbausatz in vertikaler sowie horizontaler Ausführung erhältlich, dient der individuellen Anpassung von Wandelement X-Guard® z. B. Durchbruch für ein Förderband.

Bodenstütze Classic drucktastenvorbereitet | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Bodenstütze Classic drucktastenvorbereitet

Axelent Dazu passt

Klassische Pfosten mit zusätzlicher Aussparung bzw. Lochung zur Anbringung von Drucktasteneinheiten. Diese Bodenstütze erleichtert die Installation und Bedienung von Schaltern und Knöpfen.

X-Key Spezialschlüssel | X Guard Maschinenschutz
angesehen
X-Key Spezialschlüssel

Axelent Dazu passt

Spezialschlüssel um Wandelemente X-Guard® ohne weiteres Werkzeug zu lösen.

Halterung Wandelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Halterung Wandelement

Axelent Dazu passt

Einfache Befestigung für Wandelemente X-Guard® an den vorgestanzten Lochungen der Bodenstützen. Führungen der unteren Halterung leiten das Wandelement in die richtige Position. Für eine individuelle Anbringung des Wandelements eignet sich die Ausführung Optional.

Verriegelung X-Lock | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Verriegelung X-Lock

Axelent Dazu passt

Verschluss X-Lock für alle Schwenk- und Schiebetüren des Axelent Schutzeinrichtungssortiments einsetzbar, hält mit Hilfe eines mechanischen Bolzens diese geschlossen. Eine bewusste Handlung ist erforderlich um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen.

Schwenktür einfach Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schwenktür einfach Classic

Axelent Dazu passt

Klassisches Türwandelement zum Bau einer Duchgangstür für Maschinenschutzzäune Classic X-Guard®. Zugangstür kann nachträglich in einen bereits installierten Schutzzaun eingebaut werden.

Schwenktür doppelt Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schwenktür doppelt Classic

Axelent Dazu passt

Zwei klassische Türwandelement zum Bau einer Doppelduchgangstür für Maschinenschutzzäune Classic X-Guard®. Zugangstüren können nachträglich in einen bereits installierten Schutzzaun eingebaut werden.

Schiebetür einfach Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schiebetür einfach Classic

Axelent Dazu passt

Klassisches Türwandelement zum Bau einer Durchgangstür für Maschinenschutzzäune Classic X-Guard®. Schiebende Durchgangstür kann nachträglich in einen bereits installierten Schutzzaun eingebaut werden und eignet sich sehr gut bei geringem Platzangebot.

Schiebetür doppelt Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schiebetür doppelt Classic

Axelent Dazu passt

Überlappende Schiebetür zum Bau einer großen Durchgangstür für Maschinenschutzzäune Classic X-Guard®. Doppelschiebetür wird gerne bei geringem Platzangebot und häufiger Be- und Verladung eingesetzt und kann nachträglich in einen bereits installierten Schutzzaun eingebaut werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken